Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERMAID FGD25206BL00 Våtmopp Blå Medium | AE4UEH 5MU66

RUBBERMAID FGD25206BL00 Våtmopp Blå Medium

På lager
Vare: AE4UEH Modell: FGD25206BL00Kryssreferanse: 5MU66
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSløyfe-ende våt mopp
Grunnleggende materialeBomull
FARGEBlå
FargekodingssystemJa
TilkoblingstypeKlem Syle
Tørrvekt8 til 16 oz.
SluttypeLoop
Hodebåndstørrelse5"
VaskesJa
Lengde31 "til 37"
MaterialeBomull / syntetisk blanding
MoppestilString
ply4
Bredde5 1/2 til 6 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeTørrvektHodebåndstørrelseVaskesLengdeMaterialePris
RUBBERMAID FGD15306WH00 våtmopp med løkker 16 unse - pakke med 6 | AA6NLB 14J835 FGD15306WH00HvitKlem Syle16 til 22 oz.5"Ja35 "til 41"Bomull1 569 NOK
RUBBERMAID FGD11306WH00 Wet Mop Looped End 16 Ounce White - Pack of 6 | AA6NLC 14J836 FGD11306WH00HvitSideport16 til 22 oz.1"Ja35 "til 41"Bomull1 716 NOK
RUBBERMAID FGD15206WH00 Wet Mop Looped End 12 ounce - Pack Of 6 | AA6NLD 14J837 FGD15206WH00HvitKlem Syle8 til 16 oz.5"Ja31 "til 37"Bomull1 370 NOK
RUBBERMAID FGD11206WH00 Wet Mop Looped End 12 Ounce White - Pakke med 6 | AA6NLE 14J838 FGD11206WH00HvitSideport8 til 16 oz.1"Ja31 "til 37"Bomull1 370 NOK
RUBBERMAID FGE43800WH00 Mop Looped End White 24oz - Pakke med 12 | AA6TBU 14U226 FGE43800WH00HvitSideport, klemmestil22 til 28 oz.1"Nei39 "til 45"Rayon / Polyester / Akryl3 217 NOK
RUBBERMAID FGC15106BL00 Våtmopp Blå Liten | AE4UDY 5MU56 FGC15106BL00BlåKlem Syle8 til 16 oz.5"Ja27 "til 33"Rayon / Polyester / Bomull-
RFQ
RUBBERMAID FGC15106GR00 Våtmopp Grønn Liten | AE4UDZ 5MU57 FGC15106GR00GrønnKlem Syle8 til 16 oz.5"Ja27 "til 33"Rayon / Polyester / Bomull-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FGD25206BL00 Våtmopp Blå Medium
217NOK / enhet