Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERMAID FGC11206BL00 Mopphode Våt Medium Blå | AF3RAG 8CDF5

RUBBERMAID FGC11206BL00 Mopphode Våt Medium Blå

På lager
Vare: AF3RAG Modell: FGC11206BL00Kryssreferanse: 8CDF5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåt mopp
Grunnleggende materialeBomull
FARGEBlå
FargekodingssystemJa
TilkoblingstypeSideport
Tørrvekt16 til 22 oz.
SluttypeLoop
Hodebåndstørrelse1"
VaskesJa
Lengde31 "til 37"
MaterialeBomull / syntetisk blanding
MoppestilString
ply4
Bredde5 1/2 til 6 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeGrunnleggende materialeFARGEMaterialeMoppestilplyBreddeTilkoblingstypePris
RUBBERMAID FGF51600BL00 Cut End Wet Mop 16 Ounce 1 Inch - Pakke med 12 | AA6ZBG 15F223 FGF51600BL006"BomullBlåSyntetisk blandingString41"Sideport2 241 NOK
RUBBERMAID FGF51700BL00 Cut End Wet Mop 20 Ounce 1 Inch - Pakke med 12 | AA6ZBK 15F229 FGF51700BL006"BomullBlåSyntetisk blandingString41"Sideport2 491 NOK
RUBBERMAID FGF55700BL00 Cut End Wet Mop 20 Ounce 5 Inch - Pakke med 12 | AA6ZBL 15F230 FGF55700BL006"BomullBlåSyntetisk blandingString45"Klem Syle2 453 NOK
RUBBERMAID FGF51700WH00 Cut End våtmopp 20 unse - pakke med 12 | AA6ZBN 15F232 FGF51700WH006"BomullHvitSyntetisk blandingString41"Sideport2 491 NOK
RUBBERMAID FGF51800BL00 Cut End våtmopp 24 unse 1 tomme - pakke med 12 | AA6ZBP 15F234 FGF51800BL006"BomullBlåSyntetisk blandingString41"Sideport2 607 NOK
RUBBERMAID FGF55800BL00 Cut End våtmopp 24 unse 5 tommer - pakke med 12 | AA6ZBQ 15F235 FGF55800BL006"BomullBlåSyntetisk blandingString45"Klem Syle2 656 NOK
RUBBERMAID FGF51800WH00 Cut End våtmopp 24 unse 1 tomme - pakke med 12 | AA6ZBT 15F237 FGF51800WH006"BomullHvitSyntetisk blandingString41"Sideport2 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FGC11206BL00 Mopphode Våt Medium Blå
292NOK / enhet