RUBBERMAID FG9T7800BLA Husholdningsvogn Svart strukturell web | AB2GHG 1LWP3

RUBBERMAID FG9T7800BLA Husholdningsvogn Svart strukturnett

På lager
Vare: AB2GHG Modell: FG9T7800BLAKryssreferanse: 1LWP3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 714 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHusholdningsvogn
VognmaterialePlast
Caster Dia.4"
Caster materialeTermoplastisk gummi
Type hjulSving
trinser(2) 4 "
FARGESvart
Høyde53.5 "
Lengde51.75 "
MaterialeStrukturell nettplast
Ikke-merkingJa
Antall hyller2
Total høyde53.5 "
Total lengde51.75 "
Samlet bredde22 "
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjul TypePneumatisk
Hjul(2) 8 "
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)66.8
Skipets lengde (cm)99.57
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode9403704031
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerCaster Dia.Type hjulTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjuldiameterHjulmaterialePris
RUBBERMAID FG618900PLAT Husholdningsvogn Grå polypropylen | AA6NFZ 14J684 FG618900PLAT28"(2) Stiv, (2) Svingbar18.625 "61.75 "23.125 "--22 946 NOK
RUBBERMAID FG618900BLA Rengjøringsvogn svart polypropylen | AB3BXT 1RF35 FG618900BLA18"Sving50 "60 "22 "8"Termoplastisk gummi17 892 NOK
RUBBERMAID 1902467 Husholdningsvogn Svart 17 Tommer Høyde | AH9DLT 39UL31 19024671--17 "22 "15 "4"polyuretan7 498 NOK
RUBBERMAID 1902466 Husholdningsvogn Svart 21-1 / 4 Tommer Høyde | AH9DLV 39UL33 19024661--21.25 "22 "15 "4"polyuretan8 273 NOK
RUBBERMAID 1902465 Husholdningsvogn Svart 24-3 / 4 Tommer Høyde | AH9DLY 39UL36 19024651--24.75 "22 "15 "4"polyuretan7 959 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FG9T7800BLA Husholdningsvogn Svart strukturnett
15 714 NOK / enhet