RUBBERMAID 2523 Step Krakk 13-1/2 In H 350 lb. Plast, Beige | AE4NUL 5M655

RUBBERMAID 2523 trinnkrakk 13-1/2 i H 350 lb. plast, beige

På lager
Vare: AE4NUL Modell: 2523Kryssreferanse: 5M655

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

897NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn avføring
AktiveringstypeFjærbelastede hjul
Basedybde15.75 "
Base bredde15.75 "
Bunnbredde15.75 "
FARGEBeige
Lastekapasitet350 lb.
MaterialePlast
Antall trinn2
Total høyde13.5 "
Step Stool ProduktgruppeRunde kontorskrakk
Topptrinnshøyde13-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.51
Skipets høyde (cm)42.16
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)41.15
HS kode9403708031
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Øvre plattform Dia. (15-3 / 4 ")
    • Undermerke: Industrial Grade

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
RUBBERMAID 2523 Step Stool 13-1/2 In H 350 lb. Plast, Black | AE4NUM 5M656 2523Svart897NOK
RUBBERMAID FG252300BLA trinnkrakk, 350 Lb. Kapasitet, Plast, Blk | CT9FJM 124U45 FG252300BLA-2 529 NOK
RUBBERMAID FG252300BEIG Step krakk, Beige | CT9FJN 43WX30 FG252300BEIG-2 803 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID 2523 trinnkrakk 13-1/2 i H 350 lb. plast, beige
897NOK / enhet