RUBBERMAID 1883456 Papirkurv Rektangulær 8 gallon Beige | AH8JHE 38UJ64

RUBBERMAID 1883456 avfallskurv rektangulær 8 gallon beige

På lager
Vare: AH8JHE Modell: 1883456Kryssreferanse: 38UJ64

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 855 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelbøtte
Grunnleggende materialePlast
Kapasitet8 gal.
Kapasitetsområde0-19G
FARGEBeige
container typeUtility
Dybde10-21 / 32 "
FinishGlatt
Høyde21 7 / 64 "
Innendørs / utendørsinnendørs
MaterialePlast
MonteringsstilFrittstående
ÅpningslukkingstypeTråkke på
Valgfritt lokkLokk inkludert
Formrektangulær
Topp designFlat Top
Bredde10.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5775
Skipets høyde (cm)58.67
Skipets lengde (cm)43.43
Skipets bredde (cm)28.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeGrunnleggende materialeKapasitetInnendørs / utendørsLengdeMaterialeMonteringsstilPris
RUBBERMAID FGSO820PLBK Søppelbøtte med åpen topp halv runde 9 gallon | AB2GUR 1LYL6 FGSO820PLBKÅpen søppelbøtte32 "-9 gal.innendørs-StålFrittstående5 050 NOK
RUBBERMAID FGWMB30RBK Søppelbøtte med åpen rektangulær 7.5 gallon | AB2GUT 1LYL7 FGWMB30RBKÅpen søppelbøtte16 "-7.5 gal.innendørs8.5 "Lett stålnettFrittstående-
RFQ
RUBBERMAID FGWMB20SLV Søppelbøtte med åpen topp runde 5 gallon sølv | AB2GUV 1LYL9 FGWMB20SLVÅpen søppelbøtte14 "-5 gal.innendørs-Lett stålnettFrittstående452NOK
RUBBERMAID FGAOT35SAPL Søppelbøtte med åpen topp runde 35 gallon sølv | AC2GYR 2KDP7 FGAOT35SAPLÅpen søppelbøtte32 "-35 gal.innendørs-AluminumFrittstående17 376 NOK
RUBBERMAID FGAOT62SAPL Søppelbøtte med åpen topp runde 55 gallon sølv | AC2GYT 2KDP8 FGAOT62SAPLÅpen søppelbøtte35 "-55 gal.innendørs-AluminumFrittstående26 167 NOK
RUBBERMAID FGSC14SSPL Åpent søppelbøtte Firkantede stainles Stål | AC2GYV 2KDR1 FGSC14SSPLÅpen søppelbøtte30 "-24 gal.innendørs14.75 "Rustfritt stålFrittstående9 724 NOK
RUBBERMAID FGSC18SSPL Søppelbøtte med åpen topp firkantet rustfritt stål | AC2GYW 2KDR2 FGSC18SSPLÅpen søppelbøtte31.25 "-40 gal.innendørs18.75 "Rustfritt stålFrittstående18 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID 1883456 avfallskurv rektangulær 8 gallon beige
2 855 NOK / enhet