Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB SSG-SFY-L-150-10SS Sock Screen Pakning 1-1/2 Inch Viton/rustfritt stål | AC7MLV 38R192

RUBBERFAB SSG-SFY-L-150-10SS Sokkskjermpakning 1-1/2 tommer Viton/rustfritt stål

På lager
Vare: AC7MLV Modell: SSG-SFY-L-150-10SSKryssref.: 38R192
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
1 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSock Screen Pakning
TilkoblingTri klemme
MaterialeViton / 316 rustfritt stål
MetalldetekterbarJa
Temp. Område-30 til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0378
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)0.2
HS kode8484100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTemp. OmrådeTube SizePris
RUBBERFAB SSG-UL-150-10SS Sock Screen Pakning 1-1/2 Inch Buna/rustfritt stål | AC7MLL 38R184 SSG-UL-150-10SSBuna / 316Rustfritt stål-30 til 250 grader F1.5 "1 610 NOK
RUBBERFAB SSG-UL-200-10SS Sock Screen Pakning 2 Tommers Buna/rustfritt stål | AC7MLM 38R185 SSG-UL-200-10SSBuna / 316Rustfritt stål-30 til 250 grader F2"1 686 NOK
RUBBERFAB SSG-UL-150-16SS Sock Screen Pakning 1-1/2 Inch Buna/rustfritt stål | AC7MLN 38R186 SSG-UL-150-16SSBuna / 316Rustfritt stål-30 til 250 grader F1.5 "1 576 NOK
RUBBERFAB SSG-UL-200-16SS Sock Screen Pakning 2 Tommers Buna/rustfritt stål | AC7MLP 38R187 SSG-UL-200-16SSBuna / 316Rustfritt stål-30 til 250 grader F2"1 498 NOK
RUBBERFAB SSG-EL-150-10SS Sock Screen Pakning 1-1/2 Inch Epdm/rustfritt stål | AC7MLQ 38R188 SSG-EL-150-10SSEPDM / 316 rustfritt stål-20 til 300 grader F1.5 "1 604 NOK
RUBBERFAB SSG-EL-200-10SS Sock Screen Pakning 2 Tommer Epdm/rustfritt stål | AC7MLR 38R189 SSG-EL-200-10SSEPDM / 316 rustfritt stål-20 til 300 grader F2"1 730 NOK
RUBBERFAB SSG-EL-150-16SS Sock Screen Pakning 1-1/2 Inch Epdm/rustfritt stål | AC7MLT 38R190 SSG-EL-150-16SSEPDM / 316 rustfritt stål-20 til 300 grader F1.5 "1 604 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB SSG-SFY-L-150-10SS Sokkskjermpakning 1-1/2 tommer Viton/rustfritt stål
1 959 NOK / enhet