Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB ACC-EX-K-6-MM Ext Lead Pvc 72 tommers lengde | AC7MKT 38R160

RUBBERFAB ACC-EX-K-6-MM Ext Lead Pvc 72 Tommer Lengde

På lager
Vare: AC7MKT Modell: ACC-EX-K-6-MMKryssref.: 38R160
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
1 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEXT Lead
FARGEGul
Leddlengde72 "
Lengde6"
MaterialePVC
Rørstørrelse6mm
Plugg eller kontakttypeSubminiatyr
Temp. Grense (grad F)752
TermoelementtypeK

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9026900000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SANI-LOCK
    • Egenskaper: Rørstørrelse 6mm

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
RUBBERFAB ACC-EX-T-6-MM Ext Lead Pvc 72 tommers lengde | AC7MKR 38R159 ACC-EX-T-6-MMBlå1 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB ACC-EX-K-6-MM Ext Lead Pvc 72 Tommer Lengde
1 473 NOK / enhet