Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUB VENTILER S73E00 Kuleventil, 3/4 tommer BSPT størrelse, messing, hunn, full port, 3-veis, T-port | CF3FBW

RUB VALVES S73E00 Kuleventil, 3/4 tommer BSPT størrelse, messing, hunn, full port, 3-veis, T-port

På lager
Vare: CF3FBW Modell: S73E00

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

414NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeKvinne x Kvinne
Håndtakstypeaktiverte
PorttypeBSP-konisk
Størrelse3 / 4 "
GjengetypeBSP-konisk
VentilstammetypeTo O-ringer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2853

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseGjengetypePris
RUB VENTILER S73D00 Kuleventil, 1/2 tomme BSPT størrelse, messing, hunn, full port, 3-veis, T-port | CF3FBT S73D001 / 2 "BSP-konisk311NOK
RUB VENTILER S73D50 Kuleventil, 1/2 tomme BSPT størrelse | CF3FBV S73D501 / 2 "-336NOK
RUB VENTILER S73E50 Kuleventil, 3/4 tommer BSPT størrelse | CF3FBY S73E503 / 4 "-450NOK
RUB VENTILER S73F00 Kuleventil, 1 tomme BSPP størrelse, messing, hunn, full port, 3-veis, T-port | CF3FBZ S73F001"BSP-konisk536NOK
RUB VENTILER S73F50 Kuleventil, 1 Tommers BSPT Størrelse | CF3FCB S73F501"PTSD584NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUB VALVES S73E00 Kuleventil, 3/4 tommer BSPT størrelse, messing, hunn, full port, 3-veis, T-port
414NOK / enhet