Rub Valves S33D15 kuleventil brukes til å kontrollere væskestrømmen i systemet ved å aktivere håndtaket. Det er nyttig i produksjon, industrielle og kommersielle applikasjoner som ikke håndterer farlige gasser.
Egenskaper:
- Rub Valves S33D15 kuleventil har dobbel tetningssystem for å betjene den i begge retninger.
- Den har ingen metall-til-metall bevegelige deler, og eliminerer dermed vedlikeholdskrav.
- Denne ventilen har en forkrommet messingkule og rene PTFE selvsmørende seter med en fleksibel leppedesign for holdbarhet og lavt dreiemoment.
- Håndtaket tillater enkel identifikasjon av kuleposisjonen og håndtakstoppene på kroppen reduserer belastningen på ventilstammen.
Kompatibelt tilbehør:
- Håndtaksenheter: Denne kuleventilen kan festes med et T-håndtak, ovalt låsbart håndtak eller rustfritt stålhåndtak for enkel betjening.
- Låseanordninger: Denne kuleventilen kan kobles sammen med patenterte låseanordninger for å forhindre uautorisert tilgang til ventilen.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er Rub Valves S33D15 kuleventil laget av?
A. Rub Valves S33D15 kuleventil har et messinghus med varmsmidd sandblåst nikkelbelegg, en hette med Loctite eller tilsvarende gjengetetningsmasse og et Geomet karbonstålhåndtak med PVC-dipbelegg for termisk, elektrisk og korrosjonsbeskyttelse.
Q. Hva er arbeidstemperaturen og trykket til denne kuleventilen?
A. Rub S33D15 kuleventil har et maksimalt trykk på 65 bar (940 PSI) og arbeidstemperaturer fra -40 til 170 grader C (-40 til 350 grader F).
Q. Hvilke gjenger finnes på S33D15 kuleventil?
A. Rub S33D15 kuleventil har EN 10226-1, ISO 228 parallelle innvendige og innvendige gjenger i begge ender for å akseptere hannkoblinger.