Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP SH-68ST ZD Retaining Ring, External Dia. 11/16, 100Pk | AE3CLQ 5CA37

ROTOR CLIP SH-68ST ZD Holdering, utvendig dia. 11/16, 100Pk

På lager
Vare: AE3CLQ Modell: SH-68ST ZDKryssreferanse: 5CA37

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
445NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)1.010 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.970 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.021 "
Passer til Groove Dia.0.646 "
Passer til sporbredde0.046 "
For aksel Dia.11 / 16 "
Gratis ID0.635 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.052 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-53
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-68ST ZD Holdering, utvendig dia. 11/16, 100Pk
445NOK /pakke