Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SH-56SS Holdering, utvendig dia. 9/16, 10Pk | AE3FRV 5DA75

ROTOR CLIP SH-56SS Holdering, utvendig dia. 9/16, 10pk

På lager
Vare: AE3FRV Modell: SH-56SSKryssreferanse: 5DA75
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
205NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)0.820 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.790 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.016 "
Passer til Groove Dia.0.530 "
Passer til sporbredde0.039 "
For aksel Dia.9 / 16 "
Gratis ID0.521 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.047 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.035 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-56SS Holdering, utvendig dia. 9/16, 10pk
205NOK /pakke