Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SH-243SS Holdering, utvendig dia. 2 7/16 I | AE3FWG 5DB39

ROTOR CLIP SH-243SS Holdering, utvendig dia. 2 7/16 tommer

På lager
Vare: AE3FWG Modell: SH-243SSKryssreferanse: 5DB39
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)3.070 "
Clearance Dia. (Utgitt)2.940 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.069 "
Passer til Groove Dia.2.299 "
Passer til sporbredde0.086 "
For aksel Dia.2.437 "
Gratis ID2.255 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.125 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.078 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-243SS Holdering, utvendig dia. 2 7/16 tommer
405NOK / enhet