Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-225SS Holdering, 2-1/4 tommers innvendig boring Dia. | AE3GMH 5DE23

ROTOR CLIP HO-225SS festering, 2-1/4 tommers innvendig boring Dia.

På lager
Vare: AE3GMH Modell: HO-225SSKryssreferanse: 5DE23

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)1.690 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.820 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.066 "
Passer til Groove Dia.2.382 "
Passer til sporbredde0.086 "
For Bore Dia.2.25 "
Gratis OD2.490 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.093 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.078 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-225SS festering, 2-1/4 tommers innvendig boring Dia.
302NOK / enhet