Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP HO-162ST ZD Retaining Ring, 1-5/8 Inch Internal Dia., 25Pk | AE3CPB 5CB57

ROTOR CLIP HO-162ST ZD Holdering, 1-5/8 tommers indre diameter, 25pk

På lager
Vare: AE3CPB Modell: HO-162ST ZDKryssreferanse: 5CB57
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
313NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)1.150 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.250 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.050 "
Passer til Groove Dia.1.725 "
Passer til sporbredde0.068 "
For Bore Dia.1.625 "
Gratis OD1.804 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.078 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-162ST ZD Holdering, 1-5/8 tommers indre diameter, 25pk
313NOK /pakke