Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE CTB-20ST FK Slangeklemme, 20 Mm Dia., 1.3 Mm Tykkelse, Lavkarbonstål, 10PK | AC3MNW 2UTG6

ROTOR CLIP CTB-20ST FK slangeklemme, 20 mm diameter, 1.3 mm tykkelse, lavkarbonstål, 10 PK

På lager
Vare: AC3MNW Modell: CTB-20ST FKKryssreferanse: 2UTG6

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp
Klemme Dia.20mm
FARGESvart
Finishsink
MaterialeKarbonstål
Tykkelse1.3mm
typenKonstant spenningsbånd
Bredde15mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP CTB-20ST FK slangeklemme, 20 mm diameter, 1.3 mm tykkelse, lavkarbonstål, 10 PK
156NOK /pakke