Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE C-43ST ZD Holdering, 7/16 tommer utvendig diameter, 100pk | AE3EPL 5CU39

ROTOR CLIP C-43ST ZD holderring, 7/16 tommer utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AE3EPL Modell: C-43ST ZDKryssreferanse: 5CU39
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
209NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvmåne holdering
Clearance Dia. (Utgitt)0.530 "
Clearance Dia. Gratis OD0.517 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.022 "
Passer til Groove Dia.0.393 "
Passer til sporbredde0.029 "
For aksel Dia.7 / 16 "
Gratis ID0.386 "
Gratis OD0.517 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Groove Width Toleranse+0.002 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC49-54
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.025 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP C-43ST ZD holderring, 7/16 tommer utvendig diameter, 100pk
209NOK /pakke