Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP C-112ST ZD Retain Ring, 1-1/8 Inch External Dia., 25Pk | AE3EPT 5CU51

ROTOR CLIP C-112ST ZD holderring, 1-1/8 tommers utvendig diameter, 25pk

På lager
Vare: AE3EPT Modell: C-112ST ZDKryssreferanse: 5CU51

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

145NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvmåne holdering
Clearance Dia. (Utgitt)1.300 "
Clearance Dia. Gratis OD1.267 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.056 "
Passer til Groove Dia.1.013 "
Passer til sporbredde0.056 "
For aksel Dia.1.125 "
Gratis ID0.997 "
Gratis OD1.267 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.004 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP C-112ST ZD holderring, 1-1/8 tommers utvendig diameter, 25pk
145NOK /pakke