Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTHENBERGER 00028R Erstatningsrørdyse høyre 1-2 - pakke med 4 | AD7JPW 4ERZ3

ROTHENBERGER 00028R Erstatningsrørdyse høyre 1-2 - pakke med 4

På lager
Vare: AD7JPW Modell: 00028RKryssreferanse: 4ERZ3
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
3 882 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsrør Die
Formmateriale / typeHigh Speed ​​Steel
Nominell ledning / rør1 "til 2"
Antall stykker4
TrådretningHøyre hånd
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
ROTHENBERGER 00031R Erstatningsrørdyse 1/2-3/4 - pakke med 4 | AD7JPV 4ERZ2 00031R43 646 NOK
ROTHENBERGER 89162 Erstatningsrørdyse 1/2-3/4 - pakke med 4 | AD7JPY 4ERZ6 8916241 992 NOK
ROTHENBERGER 89163 Erstatningsrørdyse høyre 1-2 - pakke med 4 | AD7JPZ 4ERZ7 8916342 374 NOK
ROTHENBERGER 89101 Rørdyse Høyre 1/2 til 3/4 tomme For AA8JZA Pakke med 4 | AF2EQB 6RRU1 8910142 576 NOK
ROTHENBERGER 89102 Rørdyse høyre 1 til 2 tommer for AA8JZA Pakke med 4 | AF2EQC 6RRU2 8910242 402 NOK
ROTHENBERGER 59912 Rørdyse høyre 2-1/2 til 4 tommer for AA8JZA Pakke med 4 | AF2EQD 6RRU3 5991247 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTHENBERGER 00028R Erstatningsrørdyse høyre 1-2 - pakke med 4
3 882 NOK /pakke