Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF417 Double Pulley Fixed Eye 5 1/6in Høyde 1in | AD7PDT 4FRZ9

RONSTAN RF417 Double Pulley Fixed Eye 5 1/6in Høyde 1in

På lager
Vare: AD7PDT Modell: RF417Kryssref: 4FRZ9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel remskive
Saksantall1
Eye Inside Dia.3 / 16 "
FinishRustfritt stål
Høyde1"
Materiale316SS
Maks. Laste990 lb.
Total lengde2"
Tau Dia.5 / 16 "
Skive Utvendig Dia.1-1 / 8 "
Størrelse2"
typenFast øye
Hjuldiameter1.125 "
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8483509040
OpprinnelseslandAU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF417 Double Pulley Fixed Eye 5 1/6in Høyde 1in
442NOK / enhet