Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN ID003404-08 Wire Rope Clip and Thimble Kit 5/16 In | AD7PDK 4FRZ1

RONSTAN ID003404-08 Wire Clips And Thimble Kit 5/16 In

På lager
Vare: AD7PDK Modell: ID003404-08Kryssref: 4FRZ1
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Rope Clip og Thimble Kit
KlemmetypeU-bolt
FinishNaturlig
Materiale316 rustfritt stål
Min. Antall klipp3
Min. Moment30 fot.lb.
Tau snu tilbake5.25 "
Ståltau Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Antall klippMin. MomentTau snu tilbakeStåltau Dia.Pris
RONSTAN ID003404-02 Wire Rope Clip and Thimble Kit 3/32 In | AD7PDE 4FRY5 ID003404-0223 fot.lb.2.25 "3/32 "til 5/64"68NOK
RONSTAN ID003404-03 Wire Rope Clip and Thimble Kit 1/8 In | AD7PDF 4FRY6 ID003404-0324-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "81NOK
RONSTAN ID003404-04 Wire Rope Clip and Thimble Kit 5/32 In | AD7PDG 4FRY7 ID003404-0427-1 / 2 ft.-lb.3.75 "5 / 32 "95NOK
RONSTAN ID003404-05 Wire Rope Clip and Thimble Kit 3/16 In | AD7PDH 4FRY8 ID003404-0527-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "100NOK
RONSTAN ID003404-06 Wire Rope Clip and Thimble Kit 1/4 In | AD7PDJ 4FRY9 ID003404-06215 fot.lb.4.75 "1 / 4 "137NOK
RONSTAN ID003404-10 Wire Rope Clip and Thimble Kit 3/8 In | AD7PDL 4FRZ2 ID003404-10345 fot.lb.6.5 "3 / 8 "307NOK
RONSTAN ID003404-12 Wire Rope Clip and Thimble Kit 1/2 In | AD7PDM 4FRZ3 ID003404-12345 fot.lb.11.5 "1 / 2 "652NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN ID003404-08 Wire Clips And Thimble Kit 5/16 In
208NOK / enhet