Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN ID003404-04 Wire Rope Clip and Thimble Kit 5/32 In | AD7PDG 4FRY7

RONSTAN ID003404-04 Wire Clips And Thimble Kit 5/32 In

På lager
Vare: AD7PDG Modell: ID003404-04Kryssref: 4FRY7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Rope Clip og Thimble Kit
KlemmetypeU-bolt
FinishNaturlig
Materiale316 rustfritt stål
Min. Antall klipp2
Min. Moment7-1 / 2 ft.-lb.
Tau snu tilbake3.75 "
Ståltau Dia.5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Antall klippMin. MomentTau snu tilbakeStåltau Dia.Pris
RONSTAN ID003404-02 Wire Rope Clip and Thimble Kit 3/32 In | AD7PDE 4FRY5 ID003404-0223 fot.lb.2.25 "3/32 "til 5/64"68NOK
RONSTAN ID003404-03 Wire Rope Clip and Thimble Kit 1/8 In | AD7PDF 4FRY6 ID003404-0324-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "81NOK
RONSTAN ID003404-05 Wire Rope Clip and Thimble Kit 3/16 In | AD7PDH 4FRY8 ID003404-0527-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "100NOK
RONSTAN ID003404-06 Wire Rope Clip and Thimble Kit 1/4 In | AD7PDJ 4FRY9 ID003404-06215 fot.lb.4.75 "1 / 4 "137NOK
RONSTAN ID003404-08 Wire Rope Clip and Thimble Kit 5/16 In | AD7PDK 4FRZ1 ID003404-08330 fot.lb.5.25 "5 / 16 "208NOK
RONSTAN ID003404-10 Wire Rope Clip and Thimble Kit 3/8 In | AD7PDL 4FRZ2 ID003404-10345 fot.lb.6.5 "3 / 8 "307NOK
RONSTAN ID003404-12 Wire Rope Clip and Thimble Kit 1/2 In | AD7PDM 4FRZ3 ID003404-12345 fot.lb.11.5 "1 / 2 "652NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN ID003404-04 Wire Clips And Thimble Kit 5/32 In
95NOK / enhet