Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 602.26D portlås sateng krom | AC9LZL 3HJE8

ROCKWOOD 602.26D Gate Lås Satin Chrome

På lager
Vare: AC9LZL Modell: 602.26DKryssref: 3HJE8
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
883NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHemmelig sperre
FARGESølv
FinishSatin Chrome
maskinvareInkludert
Høyde11 / 16 "
SperretypeEnkeltvirkende reversibel
LengdeSak 2-3 / 8, Strike 2-3 / 4 "
MaterialeStøpt messing
Antall monteringshull5
Bredde2 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8302419015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishSakLengdePris
ROCKWOOD 602.4 Gate Latch 2-1 / 16 inch Width Satin Messing | AC9LZH 3HJE5 602.4Satin messingSatin klarPortlås2.75 "1 038 NOK
ROCKWOOD 602.10 Portlås 2-1 / 16 tommers bredde bronse | AC9LZJ 3HJE6 602.10BronseSatengbronsePortlås2.75 "816NOK
ROCKWOOD 602.10B Portlås 2-1 / 16 tommers bredde olje gnidd bronse | AC9LZK 3HJE7 602.10BOljegummi bronseOljegummi bronsePortlås2.75 "978NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 602.26D Gate Lås Satin Chrome
883NOK / enhet