Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 494.3 Automatisk dørholder Polsk messingvegg | AC9LWZ 3HHV9

ROCKWOOD 494.3 Automatisk Dørholder Polsk Messing Vegg

På lager
Vare: AC9LWZ Modell: 494.3Kryssref: 3HHV9
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
1 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk dørholder
FARGESølv
FinishPolert messing
maskinvareInkludert
Magnetisk styrke26.4 lb.
MaterialeStøpt messing
MonteringstypeWall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8302419015
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Holderbasehøyde (2-3 / 4 ")
    • Holderfotbredde (2-1 / 2 ")
    • Holderprojeksjon (2-1 / 8 ")
    • Strike base høyde (2 ")
    • Strike Base Width (3 ")
    • Strike Projection (3-1 / 4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 494.3 Automatisk Dørholder Polsk Messing Vegg
1 597 NOK / enhet