ROCKWOOD 304.28 96 Dørkantbeskyttere H 96 Inn | AG6QAZ 3TFN2

ROCKWOOD 304.28 96 Dørkantbeskyttere H 96 In

Vare: AG6QAZ Modell: 304.28 96Kryssref: 3TFN2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 502 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørkantvakt
Dørtykkelse1.75 "
Finishanodisert aluminium
Høyde96 "
MaterialeAluminum
MonteringSkru inn
Antall sider2
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302419015

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeMaterialeAntall siderPris
ROCKWOOD 306.32D 36 Dørkantbeskyttelse H 36 In | AD2PLC 3TFJ6 306.32D 36Rustfritt stål36 "Rustfritt stål31 491 NOK
ROCKWOOD 306.32D 42 Dørkantbeskyttere H 42 tommer | AD2PLD 3TFJ7 306.32D 42Rustfritt stål42 "Rustfritt stål31 431 NOK
ROCKWOOD 304.32D 36 Dørkantbeskyttere H 36 tommer | AD2PLE 3TFJ8 304.32D 36Rustfritt stål36 "Rustfritt stål21 292 NOK
ROCKWOOD 304.32D 42 Dørkantbeskyttere H 42 tommer | AD2PLF 3TFJ9 304.32D 42Rustfritt stål42 "Rustfritt stål21 149 NOK
ROCKWOOD 304.32d 84 Dørkantbeskyttelse H 84 In | AD2PLG 3TFK1 304.32d 84Rustfritt stål84 "Rustfritt stål22 858 NOK
RFQ
ROCKWOOD 306.DBPC 36 Dørkantkant H 36 In | AD2PLP 3TFK8 306. DBPC 36Mørk bronse36 "Aluminum32 525 NOK
ROCKWOOD 306.DBPC 42 Dørkantbeskyttelse H 42 In | AD2PLQ 3TFK9 306. DBPC 42Mørk bronse42 "Aluminum32 537 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 304.28 96 Dørkantbeskyttere H 96 In
1 502 NOK / enhet