Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 5502-136 Infinite Switch | AH2ACB 23UP72

ROBERTSHAW 5502-136 Infinite Switch

På lager
Vare: AH2ACB Modell: 5502-136Kryssreferanse: 23UP72

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUendelig bryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPris
ROBERTSHAW 5502-451 Elektrisk uendelig bryter | CJ2BNE 44KW45 5502-451573NOK
ROBERTSHAW 5502-404 Infinite Switch | CJ2PPU 23UP77 5502-404534NOK
ROBERTSHAW 5500-208 Infinite Switch | CJ2PPV 23UN97 5500-208755NOK
ROBERTSHAW 5502-350 Infinite Switch | CJ2PPW 23UP59 5502-350534NOK
ROBERTSHAW 5300-204 Infinite Switch | CJ2PPX 23UP31 5300-2042 076 NOK
ROBERTSHAW 5500-134 Infinite Switch | CJ2PQA 23UP22 5500-134734NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 5502-136 Infinite Switch
500NOK / enhet