Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RITTAL OHS300C hulltetning 3.62 i hull 3 tommers ledning | AF2LAV 6UUK8

RITTAL OHS300C hullforsegling 3.62 i hull 3 tommers rør

På lager
Vare: AF2LAV Modell: OHS300CKryssref: 6UUK8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
464NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljetett hullforsegling
FARGEGrå
Rørstørrelse3"
FinishPulverlakkert sinkbelagt
GasketOljetett
Hull Dia.3-5 / 8 "
MaterialeKarbonstål
NEMA innkapslingstype12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å (forsegle ubrukt trykknapp eller kanalhull)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseHull Dia.Pris
RITTAL OHSMPBC hulltetning 0.88I hull 22.5 mm PB | AF2LAK 6UUJ9 OHSMPBC22mm7 / 8 "192NOK
RITTAL OHS050C hulltetning 0.88 i hull 1/2 rørledning | AF2LAL 6UUK0 OHS050C1 / 2 "7 / 8 "193NOK
RITTAL OHS075C hullpakning 1.06 i hull 3/4 tommers ledning | AF2LAM 6UUK1 OHS075C3 / 4 "1-1 / 16 "231NOK
RITTAL OHSSPBC hulltetning 1.25I hull 30.5mm PB | AF2LAN 6UUK2 OHSSPBC30mm1-1 / 4 "271NOK
RITTAL OHS100C hulltetning 1.38 i hull 1 tommers kanal | AF2LAP 6UUK3 OHS100C1"1-3 / 8 "321NOK
RITTAL OHS125C hulltetning 1.69 i hull 1.25 tommers ledning | AF2LAQ 6UUK4 OHS125C1-1 / 4 "1-11 / 16 "331NOK
RITTAL OHS150C hulltetning 2.00 i hull 1.5 tommers ledning | AF2LAR 6UUK5 OHS150C1-1 / 2 "2"370NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RITTAL OHS300C hullforsegling 3.62 i hull 3 tommers rør
464NOK / enhet