Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 31620 spiral/flat fjærenhet for AD6RRD-nøkkel | AB3XEL 1VTN2

RIDGID 31620 spiral/flat fjærenhet for AD6RRD-nøkkel

På lager
Vare: AB3XEL Modell: 31620Kryssreferanse: 1VTN2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpole og Flat Spring Assy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
RIDGID 31780 Coil And Flat Spring Assy | AB3XFP 1VTT1 31780657NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 31620 spiral/flat fjærenhet for AD6RRD-nøkkel
92NOK / enhet