Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 29963 Rørkutter, 1/4 til 1-3/8 tomme skjærekapasitet, rustfritt stål | AD6YUY 4CPC2

RIDGID 29963 Rørkutter, 1/4 til 1-3/8 tomme skjærekapasitet, rustfritt stål

På lager
Vare: AD6YUY Modell: 29963Kryssreferanse: 4CPC2
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
834NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRaskvirkende slangekutter
BladmaterialeMaskinert stål
Body MaterialAluminum
cutsRustfritt stål
SkjærehandlingHåndbok
Skjærekapasitet1/4" to 1-3/8"
Håndtak Designergonomisk
Total lengde6.25 "
ErstatningshjulMfr. Nr. E635 / 29973

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8203406000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

RIDGID 29963 rørkutter gir en rask, ren og nøyaktig måte å kutte rør i rustfritt stål uten å forårsake skade eller deformasjon av materialet.

Egenskaper:

  • RIDGID 29963 rørkutter har en kuttekapasitet på 1/4 til 1-3/8 tomme for kutting av rustfrie stålrør.
  • Den har en intern mekanisme med seks individuelle lagre for økt hastighet og jevn kutt.
  • Denne kutteren i rustfritt stål er utstyrt med et kutterhjul og lagre i navet for å redusere luftmotstanden og skape et jevnt kutt.
  • Den har en ergonomisk design med en konturramme for enkel justering og justeringer og en ergonomisk X-CEL-knott for rask kutting.
  • Denne RIDGID rørkutteren i rustfritt stål tilbyr aluminiumskonstruksjon for økt holdbarhet og lang levetid.
  • Den har videre en kompakt og lett design for bruk på trange steder og enkel transport.

Kompatibelt tilbehør:

  • RIDGID Close Quarters Tubing Cutter: Dette tilbehøret er designet for å hjelpe til med å kutte rør på trange steder der den større rørkutteren ikke kan nå. Den er ideell for rørleggerarbeid, bil- og HVAC-operasjoner.
  • RIDGID Ikke-skrallende rørbøyer: Denne bøyningsmaskinen brukes til å bøye rør med diameter opptil 1-1/4 tommer. Den gir presis og konsekvent bøying for rørleggerarbeid, HVAC og mekaniske applikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholder og tar jeg vare på en rørkutter?

A.

  • Rengjør rørkutteren etter hver bruk og oppbevar den på et tørt, trygt sted for å holde den i god stand.
  • Kontroller skjærehjulet med jevne mellomrom for skade eller slitasje og skift ut ved behov.
  • Smør kutterens bevegelige deler for å opprettholde ytelsen og lang levetid.

Q. Kan jeg slipe skjærehjulet til en rørkutter?

A. De fleste skjærehjul på rørkuttere er designet for å skiftes i stedet for å slipes. Noen kuttere kan imidlertid ha et utskiftbart blad som kan slipes, men dette vil avhenge av den spesifikke utformingen av kutteren.

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialSkjærekapasitetSakTotal lengdeErstatningshjulPris
RIDGID 31622 Konstant svingende rørkutter, 1/8 til 1-1/8 tomme kapasitet | AA8YKH 1ATH8 31622Zinc Alloy1/8" to 1-1/8"Slangeskjærer4.875 "Mfr. Nr. E-4546/33190, produsent. Nr. E-3469/33185549NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 29963 Rørkutter, 1/4 til 1-3/8 tomme skjærekapasitet, rustfritt stål
834NOK / enhet