RIDGID 19238 Sonde/linjesøker, 11 tommers lengde, polyetylenhus med høy tetthet | AB3XNJ 1VUT8

RIDGID 19238 Sonde/Line Locator, 11 tommers lengde, polyetylenhus med høy tetthet

På lager
Vare: AB3XNJ Modell: 19238Kryssreferanse: 1VUT8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSonde / Line Locator
AnleggHøy tetthet polyetylenhus med elektronikk
ViseLCD, batterinivå, målt dybde / avstand, frekvens, modus, hårkors, auto / på / av bakgrunnsbelysning
Høyde22 "
TastaturetMenynavigering opp / ned piltastene, slå på / av, meny, sinde / spor / frekvensmodus, volum og menytastene
Lengde11 "
Drifts Temp.-4 til 122 grader F
Power Rating6V, 300mA
Strømkilde4 C batterier
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3775
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)39.12
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Ridgid 19238 rørlokalisator er ideell for lokalisering av underjordiske rør/ledningsstrukturer ved bruk av inline og eksterne sendere. Denne enheten er egnet for kartlegging av dreneringslinjer på minst 15 fot i dybden eller dypere, regnet med jordforholdene. Diverse utstyr for inspeksjon av rør kan også brukes til å lokalisere rør.

Egenskaper:

  • Den har flerveis antenneteknologi som fanger opp sendersignalet hele tiden. Operatøren kan manuelt øke signalstyrken for nøyaktig sporbarhet.
  • Displayet mikro kartlegger posisjonen til senderen for maksimal nøyaktighet.
  • Den har en lett og kompakt design, som muliggjør tretthetsfri drift for lengre økter.
  • Den kommer med et berøringsknappstilgrensesnitt for justering og visning av ulike parametere på digital avlesning.

Kompatibelt tilbehør:

  • Ridgid 14818 linjesender: Denne senderen sender et signal til linjelokalisatoren for kartlegging av dreneringslinjer.

Standarder og godkjenninger:

  • FCC klasse B

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er standby-tiden for disse linjelokalisatorene?

A. Batteriene inne i linjesøkeren gir omtrent 12 til 24 timers standby-tid.

Q. Er disse linjesendere vanntette?

A. Ja, Ridgid-sendere kan spyles i avløpsrør for linjekartlegging.

Q. Hvordan korrigere falske topper fra et sendersignal?

A. Denne linjesøkeren har en flerveis antenne som eliminerer sjansene for falske topper.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 19238 Sonde/Line Locator, 11 tommers lengde, polyetylenhus med høy tetthet
24 571 NOK / enhet