Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RHEEM AP14698A Pilotmontering, naturgass, metall | CT9AVN 15A558

RHEEM AP14698A Pilotmontering, naturgass, metall

På lager
Vare: CT9AVN Modell: AP14698AKryssreferanse: 15A558

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotforsamling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
RHEEM AP13148 Aktuator, influensademper | CT9AHV 45W646 AP13148Actuator18 064 NOK
RHEEM SP10127 Term Block | CT9AJJ 45W655 SP10127Blokker1261NOK
RHEEM AP14339D Gasskontrolltermostat, naturgass, metall | CT9AJR 15A586 AP14339DKontroll termostat12 223 NOK
RHEEM SP213090 Paneldeksel for øvre tilgang | CT9AJY 45W486 SP213090Dekk1151NOK
RHEEM SP310060 Pakning | CT9APF 45W498 SP310060Gasket157NOK
RHEEM SP240490 Gro mmet, Plast | CT9APG 45W494 SP240490grommet171NOK
RHEEM SP20003 Varmefellenipler, 2 PK | CT9AVM 45W523 SP20003Brystvorte2223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RHEEM AP14698A Pilotmontering, naturgass, metall
390NOK / enhet