Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVCOR T1604-23 R Propell 16 tommers diameter 23 graders pitch | AC3BFU 2RAX6

REVCOR T1604-23 R Propell 16 tommers diameter 23 graders stigning

På lager
Vare: AC3BFU Modell: T1604-23 RKryssreferanse: 2RAX6
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
820NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt propell, Hubless
CFM @ 0.000-inn. SP2746
CFM @ 0.300-inn. SP2391
Maks. RPM1725
Min. HP1/2
Antall kniver4
Tonehøyde23 grader
Propell Dia.16 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPAntall kniverTonehøydeRotasjonPris
REVCOR T1603-22 R Propell 16 tommers diameter 22 graders pitch | AC2TTN 2MTX4 T1603-22 ​​R21361815322 graderCW997NOK
REVCOR T1603-22 L Propell 16 tommers diameter 22 graders pitch | AC3BCW 2RAF7 T1603-22 L.21361815322 graderCCW1 173 NOK
REVCOR T1604-20 R Propell 16 tommers diameter 20 graders pitch | AC3BFR 2RAX4 T1604-20 ​​R25192150420 graderCW1 098 NOK
REVCOR 606003-SGL Propell 16 tommers diameter 23 graders pitch | AC3BFV 2RAX7 606003-SGL27462391423 graderCCW805NOK
REVCOR 606004-SGL Propell 16 tommers diameter 27 graders pitch | AC3BFW 2RAX8 606004-SGL30502729427 graderCW820NOK
REVCOR T1604-27 L Propell 16 tommers diameter 27 graders pitch | AC3BFX 2RAX9 T1604-27 L.30502729427 graderCCW777NOK
REVCOR T1604-33 R Propell 16 tommers diameter 33 graders stigning | AC3BFY 2RAY1 T1604-33 ​​R34973167433 graderCW820NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR T1604-23 R Propell 16 tommers diameter 23 graders stigning
820NOK / enhet