FORNYBARE SMØREMIDLER 87074 General Purpose Smøremiddel, -13 Deg til 294 Deg F, H1 Food Grade, White Graphite, 5 gal | CT8WMW 30WL79

RENEWABLE LUBRICANTS 87074 smøremiddel for generell bruk, -13 grader til 294 grader F, H1 næringsmiddelkvalitet, hvit grafitt, 5 gal

På lager
Vare: CT8WMW Modell: 87074Kryssreferanse: 30WL79

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 567 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidemiddel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
FORNYBARE SMØREMIDLER 87014 Generelt smøremiddel, 32 grader til 622 grader F, H1 næringsmiddelkvalitet, ingen tilsetningsstoffer, 5 gal, spann | CT8WMT 21A545 870144 657 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 87071 Smøremidler for kjede og ståltau, 0 grader til 280 grader F, H1 næringsmiddelkvalitet, ingen tilsetningsstoffer, 12 oz | CT8WMU 21A547 87071748NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 87013 General Purpose Smøremiddel, 32 Deg til 622 Deg F, H1 Food Grade, No Additives, 1 gal, Mug | CT8WMV 21A544 870131 181 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 81924 Ovn Cha Tommers lengdefugemiddel, -18 grader til 584 grader F, H1 næringsmiddelkvalitet | CT8WMX 30WL35 8192413 707 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 83084 Smøremidler for kjede og ståltau, -10 grader til 554 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 5 gallon, spann, gul | CT8WMY 21A536 830846 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 87074 smøremiddel for generell bruk, -13 grader til 294 grader F, H1 næringsmiddelkvalitet, hvit grafitt, 5 gal
9 567 NOK / enhet