Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 77342 Reserveblad Grønn | AF4AND 8NAJ7

REMCO 77342 Erstatningsblad Grønn

På lager
Vare: AF4AND Modell: 77342Kryssreferanse: 8NAJ7
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
440NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av viskerblad
Knivhøyde1-3 / 4 "
Bladlengde24 "
BladmaterialeFDA-kompatibel gummi
BladestilEnkelt kant
FARGEGrønn
FDA-kompatibelJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBladmaterialeBladestilFARGEPris
REMCO 77349 Utskiftningsskive 24 tommers lengde | AA8KBE 18G948 77349FDA-kompatibel gummiDobbelSvart440NOK
REMCO 77347 Sikringsskiveblad Dobbel 24 tommers oransje | AC7WYH 38Y652 77347FDA-kompatibel gummiEnkelt kantoransje440NOK
REMCO 77343 erstatningsblad blå | AF4ANC 8NAJ6 77343FDA-kompatibel gummiEnkelt kantBlå440NOK
REMCO 77345 Reserveblad Hvit | AF4APG 8NAX2 77345FDA-kompatibel gummiEnkelt kantHvit440NOK
REMCO 77346 Reserveblad Gul | AF4FKP 8UTY1 77346FDA-kompatibel gummiEnkelt kantGul440NOK
REMCO 77344 Reserveblad Rød | AF4JCF 8XXG9 77344FDA-kompatibel gummiEnkelt kantRød440NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 77342 Erstatningsblad Grønn
440NOK / enhet