Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 6960MD3 benkeskraper polypropylen 8-1/2 x 5 tommer moderne design blå | AA8JYM 18G804

REMCO 6960MD3 benkeskraper polypropylen 8-1/2 x 5 tommer moderne design blå

På lager
Vare: AA8JYM Modell: 6960MD3Kryssref.: 18G804
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
507NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkeskraper
FARGEBlå
utformingEtt stykke, sprøytestøpt
Lengde5"
Materialepolypropylen
MetalldetekterbarJa
Total lengde5"
Samlet bredde8.5 "
StilMetalldetekterbar
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenMetalldetekterbar
Bredde8.5 "
Arbeide Temp.-22 grader F / -30 grader C til 176 grader F / 80 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3924104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
REMCO 6960MD2 benkeskraper polypropylen 8-1/2 x 5 tommer moderne design grønn | AA8JYK 18G802 6960 2 MDXNUMXGrønn507NOK
REMCO 6960MD4 Benkeskraper polypropylen 8-1 / 2 x 5 tommers moderne design rød | AA8JYL 18G803 6960 4 MDXNUMXRød507NOK
REMCO 6960MD5 Benkskrape Polypropylen 8-1/2 x 5 Moderne Design Hvit | AA8JYN 18G805 6960 5 MDXNUMXGrå507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 6960MD3 benkeskraper polypropylen 8-1/2 x 5 tommer moderne design blå
507NOK / enhet