Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 69602 Benkskrape Polypropylen Grønn 8 1/2 x 5 In | AC3VLY 2WMG1

REMCO 69602 Benkskrape Polypropylen Grønn 8 1/2 x 5 In

På lager
Vare: AC3VLY Modell: 69602Kryssreferanse: 2WMG1
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkeskraper
FARGEGrønn
utforming1-brikke
Lengde5"
Materialepolypropylen
MetalldetekterbarNei
Total lengde5"
Samlet bredde8.5 "
StilStiv, Ikke-slitende, Kjemikaliebestandig
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenStiv, Ikke-slitende, Kjemikaliebestandig
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode3924104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEutformingLengdeTotal lengdeStilPris
REMCO 69608 Benkskrape 8-1/2 x 5 Tommer Lilla | AA8JYP 18G806 69608PurpleEtt stykke, sprøytestøpt5"5"Autoklaver227NOK
REMCO 69603 Benkskrape Polypropylen Blå 8 1/2 x 5 In | AC3VLZ 2WMG2 69603Blå1-brikke5"5"Stiv, Ikke-slitende, Kjemikaliebestandig227NOK
REMCO 69604 Benkskrape Polypropylen Rød 8 1/2 x 5 In | AC3VMA 2WMG3 69604Rød1-brikke5"5"Stiv, Ikke-slitende, Kjemikaliebestandig227NOK
REMCO 69605 Benkskrape Polypropylen Hvit 8 1/2 x 5 In | AC3VMB 2WMG4 69605Hvit1-brikke5"5"Stiv, Ikke-slitende, Kjemikaliebestandig227NOK
REMCO 69606 Benkskrape Polypropylen Gul 8 1/2 x 5 In | AC3VMC 2WMG5 69606Gul1-brikke5"5"Stiv, Ikke-slitende, Kjemikaliebestandig227NOK
REMCO 69607 Benkskrape polypropylen 8-1/2 x 5 tommer oransje | AE7CET 5WUJ5 69607oransjeBody5"5"Stiv, Ikke-slitende, Kjemikaliebestandig227NOK
REMCO 69601 Benkskraper 8-1/2 Tommers Lengde Rosa | AF9PBJ 30PC69 69601Rosa1-brikke3"3"Stiv, Ikke-slitende, Kjemikaliebestandig227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 69602 Benkskrape Polypropylen Grønn 8 1/2 x 5 In
227NOK / enhet