Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 5380-77-3 Rørbørste Blå Stiv polypropylen 3 x 6 tommer | AC7WVD 38Y553

REMCO 5380-77-3 Rørbørste Blå Stiv polypropylen 3 x 6 tommer

På lager
Vare: AC7WVD Modell: 5380-77-3Kryssref: 38Y553
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
370NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste uten håndtak
SyrebestandigJa
BustfargeBlå
Bustematerialepolyester
Børstelengde5.5 "
Penselbredde3"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeStiv polyester
Håndtere fargeBlå
Total lengde6"
Temp. MotstandJa
Trimlengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 5380-77-2 Rørbørste Grønn Stiv polypropylen 3 x 6 tommer | AC7WVC 38Y552 5380-77-2GrønnGrønn370NOK
REMCO 5380-77-4 Rørbørste Rød Stiv polypropylen 3 x 6 In | AC7WVE 38Y554 5380-77-4RødRød370NOK
REMCO 5380-77-5 Rørbørste Hvit Stiv polypropylen 3 x 6 In | AC7WVF 38Y555 5380-77-5HvitHvit370NOK
REMCO 5380-77-6 Tubebørste Gul Stiv polypropylen 3 x 6 In | AC7WVG 38Y556 5380-77-6GulGul370NOK
REMCO 5380-77-9 Avløpsbørste Polyester Svart 6 tommers totallengde | AF4ZPW 9TAF2 5380-77-9SvartSvart431NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 5380-77-3 Rørbørste Blå Stiv polypropylen 3 x 6 tommer
370NOK / enhet