Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 5380-63-3 Rørbørste Blå Stiv polypropylen 2-1/2 x 6 In | AC7WUY 38Y548

REMCO 5380-63-3 rørbørste blå stiv polypropylen 2-1/2 x 6 tommer

På lager
Vare: AC7WUY Modell: 5380-63-3Kryssref: 38Y548
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste uten håndtak
SyrebestandigJa
BustfargeBlå
Bustematerialepolyester
Børstelengde5.5 "
Penselbredde2.5 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeStiv polyester
Håndtere fargeBlå
Total lengde6"
Temp. MotstandJa
Trimlengde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 5380-63-2 Rørbørste Grønn Stiv polypropylen 2-1/2 x 6 In | AC7WUX 38Y547 5380-63-2GrønnGrønn363NOK
REMCO 5380-63-4 Rørbørste Rød Stiv polypropylen 2-1/2 x 6 In | AC7WUZ 38Y549 5380-63-4RødRød363NOK
REMCO 5380-63-5 Rørbørste Hvit Stiv polypropylen 2-1/2 x 6 In | AC7WVA 38Y550 5380-63-5HvitHvit363NOK
REMCO 5380-63-6 Rørbørste Gul Stiv polypropylen 2-1/2 x 6 In | AC7WVB 38Y551 5380-63-6GulGul363NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 5380-63-3 rørbørste blå stiv polypropylen 2-1/2 x 6 tommer
363NOK / enhet