Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 5380-50-6 Rørbørste Gul Stiv polypropylen 2 x 5-3/4 In | AC7WUW 38Y546

REMCO 5380-50-6 rørbørste gul stiv polypropylen 2 x 5-3/4 tommer

På lager
Vare: AC7WUW Modell: 5380-50-6Kryssref: 38Y546
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste uten håndtak
SyrebestandigJa
BustfargeGul
Bustematerialepolyester
Børstelengde5.25 "
Penselbredde2"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeStiv polyester
Håndtere fargeGul
Total lengde5.75 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 5380-50-2 Rørbørste Grønn Stiv Polypropylen 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUR 38Y542 5380-50-2GrønnGrønn400NOK
REMCO 5380-50-3 Rørbørste Blå Stiv Polypropylen 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUT 38Y543 5380-50-3BlåBlå400NOK
REMCO 5380-50-4 Rørbørste Rød Stiv Polypropylen 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUU 38Y544 5380-50-4RødRød400NOK
REMCO 5380-50-5 Rørbørste Hvit Stiv polypropylen 2 x 5-3/4 In | AC7WUV 38Y545 5380-50-5HvitHvit400NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 5380-50-6 rørbørste gul stiv polypropylen 2 x 5-3/4 tommer
400NOK / enhet