Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 42376 Bruksbørste Gul 10-1/2 In | AF4CLZ 8PN31

REMCO 42376 Bruksbørste gul 10-1/2 tommer

På lager
Vare: AF4CLZ Modell: 42376Kryssreferanse: 8PN31
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
108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvaskbørste
SyrebestandigJa
BustfargeGul
Bustematerialepolyester
Børstelengde10.5 "
Penselbredde1"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeGul
Handle Lengde8"
Håndteringsmaterialepolypropylen
Total lengde10.5 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 42377 Oppvaskbørste Oransje Polyester 10-1/2 In | AA8JZT 18G888 42377oransjeoransje108NOK
REMCO 42372 Bruksbørste Grønn 10-1/2 In | AF4EKW 8TR46 42372GrønnGrønn108NOK
REMCO 42375 Bruksbørste Hvit 10-1/2 In | AF4KUQ 8ZEU7 42375HvitHvit108NOK
REMCO 42374 Bruksbørste Rød 10-1/2 In | AF4ZJV 9RZC9 42374RødRød108NOK
REMCO 42373 Bruksbørste Blå 10-1/2 In | AF6AUU 9UEA9 42373BlåBlå108NOK
REMCO 42371 oppvaskbørste, skrapekant, medium, 11 tommers størrelse, PP/PBT, rosa | CM7QYW 42371--87NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 42376 Bruksbørste gul 10-1/2 tommer
108NOK / enhet