Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 35873 Skrubbebørste 2 x 7 Tommer Blå | AF4EMT 8TT82

REMCO 35873 Skrubbebørste 2 x 7 tommer blå

På lager
Vare: AF4EMT Modell: 35873Kryssreferanse: 8TT82

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakscrub Brush
SyrebestandigJa
BustfargeBlå
Bustematerialepolyester
Børstelengde2"
Penselbredde7"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeBlå
Handle Lengde6.5 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Total lengde7"
Temp. MotstandJa
Trimlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 35874 Skrubbebørste 2w x 7l Tomme Rød | AF3VRB 8DKN7 35874RødRød213NOK
REMCO 35875 skrubbebørste 2 x 7 tommer hvit | AF3XDQ 8DZ61 35875HvitHvit213NOK
REMCO 35872 Skrubbebørste 2w x 7l Inch Green | AF4TLG 9JE93 35872GrønnGrønn213NOK
REMCO 35876 Skrubbebørste 2w x 7l Tomme Gul | AF4WHM 9MDX3 35876GulGul213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 35873 Skrubbebørste 2 x 7 tommer blå
213NOK / enhet