Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 31792 Kosthode 16 Tommers Lengde Grønn | AC3EFN 2RWG8

REMCO 31792 Kosthode 16 Tommers Lengde Grønn

På lager
Vare: AC3EFN Modell: 31792Kryssreferanse: 2RWG8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
680NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBroom
SyrebestandigJa
BustfargeGrønn
Bustematerialepolyester
Børstelengde16 "
Penselbredde2"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeGrønn
Total lengde16 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9603908030
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargePenselbreddeHåndtere fargePris
REMCO 31798 Kosthode Medium polypropylen lilla 2 x 16 tommer | AA8JZM 18G879 31798Purple2"Purple680NOK
REMCO 31793 Kosthode 16 tommers lengde blå | AC3EFP 2RWG9 31793Blå2"Blå680NOK
REMCO 31794 Kosthode 16 Tommer Lengde Rød | AC3EFQ 2RWH1 31794Rød2"Rød680NOK
REMCO 31795 Kosthode 16 Tommer Lengde Hvit | AC3EFR 2RWH2 31795Hvit2 51 / 64 "Hvit680NOK
REMCO 31796 Kosthode 16 Tommer Lengde Gul | AC3EFT 2RWH3 31796Gul2"Gul680NOK
REMCO 31797 Kosthode 16 tommer oransje | AE7CEU 5WUJ6 31797oransje2"oransje680NOK
REMCO 31791 skyvekost, myk, 16.5 tommer størrelse, PP/PBT, rosa | CM7QGP 31791---652NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 31792 Kosthode 16 Tommers Lengde Grønn
680NOK / enhet