Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 31046 Gulvkosthode 9-1/2 tomme Lengde Gul | AF4NBK 9CT15

REMCO 31046 Gulvkosthode 9-1/2 tommers lengde gul

På lager
Vare: AF4NBK Modell: 31046Kryssreferanse: 9CT15

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBroom
SyrebestandigJa
BustfargeGul
Bustematerialepolyester
Børstelengde9.5 "
Penselbredde1.5 "
FargekodingssystemJa
HåndtakstypeKrever et europeisk trådhåndtak (ikke inkludert)
Total lengde9.5 "
Fei ansiktet1-1/2 x 9-1/2"
Trimlengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode9603908020
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtakstypePris
REMCO 31043 Gulvkosthode 9-1/2 tommers lengde blå | AF3XDH 8DZ12 31043BlåKrever et europeisk trådhåndtak (ikke inkludert)436NOK
REMCO 31042 Gulvkosthode 9-1/2 tommers lengde Grønn | AF4KWX 8ZGG2 31042GrønnKrever et europeisk trådhåndtak (ikke inkludert)436NOK
REMCO 31045 Gulvkosthode 9-1/2 tomme Lengde Hvit | AF4NBT 9CTL1 31045HvitEuropeisk gjenget håndtak kreves436NOK
REMCO 31044 Gulvkosthode 9-1/2 tommers lengde rød | AF6CZA 9X290 31044RødKrever et europeisk trådhåndtak (ikke inkludert)436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 31046 Gulvkosthode 9-1/2 tommers lengde gul
436NOK / enhet