Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 29146 Heavy Duty Gulvkost Gul | AF3WWE 8DUN5

REMCO 29146 Heavy Duty Gulvkost Gul

På lager
Vare: AF3WWE Modell: 29146Kryssref: 8DUN5
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
492NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig gulvkost
SyrebestandigJa
BustfargeGul
BustematerialeKJÆLEDYR
KostesøknadEnhver overflate
KostklasseTungt arbeid
FargekodingssystemJa
Fei ansiktet1-1/2 x 9-1/2"
Trimlengde4 1/2 "til 6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9603908020
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargePris
REMCO 29145 Heavy Duty Gulvkost Hvit | AF4NWE 9DW28 29145Hvit492NOK
REMCO 29142 Kraftig gulvkost Grønn | AF4UKU 9KDJ6 29142Grønn492NOK
REMCO 29144 Kraftig gulvkost Rød | AF4ZLP 9T234 29144Rød492NOK
REMCO 29143 Heavy Duty Gulvkost Blå | AF6CRD 9WT80 29143Blå492NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 29146 Heavy Duty Gulvkost Gul
492NOK / enhet