Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REESE 74042 tilhengerfeste klasse II 3500 lb | AG9JAG 20PN22

REESE 74042 Tilhengerkobling klasse II 3500 lb

På lager
Vare: AG9JAG Modell: 74042Kryssreferanse: 20PN22

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
372NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhengerkobling
Ballstørrelse2"
Kapasitet GVW3500 lb.
KlasseII
FinishSinkbelagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)26.16
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tunge bredde: 2-1 / 2 "

Produktvarianter

ProduktModellPris
REESE 74280 tilhengerfeste klasse II 3500 lb | AG9JAH 20PN23 74280369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REESE 74042 Tilhengerkobling klasse II 3500 lb
372NOK / enhet