REELCRAFT S601001-50 Slange, indre diameter 1/4 tomme, slangelengde 50 fot | BT8DKR

REELCRAFT S601001-50 slange, indre diameter 1/4 tommer, slangelengde 50 fot

Vare: BT8DKR Modell: S601001-50
748NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange
Sluttmontering 11/4 "NPT (M)
Sluttmontering 21/4 "NPT (M)
Slange-ID1 / 4 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialePVC
Slangetype Luft / vann
Maks. Temp.150 grader F.
Trykk300 psi
Vekt5 kg

Produktdetaljer:

,Reelcrafts lavtrykks, PVC nylon fletteslange for luft- eller vannapplikasjoner. Pass på at det nødvendige arbeidstrykket ikke overskrider klassifiseringen som er oppført i diagrammet; det maksimale trykket som er oppført i diagrammet er 70 °F.,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT S601001-50 slange, indre diameter 1/4 tommer, slangelengde 50 fot
748NOK / enhet