REELCRAFT S600160-1 slange, indre diameter 3/4 tomme, 50 psi, slangelengde 25 fot | BT6KCA

REELCRAFT S600160-1 slange, indre diameter 3/4 tomme, 50 psi, slangelengde 25 fot

Vare: BT6KCA Modell: S600160-1
2 432 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange
Sluttmontering 13/4 "NPT (M)
Sluttmontering 23/4 "NPT (M)
Slange-ID3 / 4 "
Slangelengde 25ft.
SlangematerialeGummi
Slangetype Brensel
Maks. Temp.150 grader F.
Trykk50 psi
Vekt17.5 kg

Produktdetaljer:

,Reelcrafts lavtrykksslange med fire spiraler av polyestergarn og statisk jordtråd i rustfritt stål for drivstoffapplikasjoner. Pass på at det nødvendige arbeidstrykket ikke overstiger klassifiseringen som er oppført i diagrammet.,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT S600160-1 slange, indre diameter 3/4 tomme, 50 psi, slangelengde 25 fot
2 432 NOK / enhet