REED INSTRUMENTS SD-8205 Vibrasjonsmåler/Datalogger LCD USB/RS232 | AH6WGE 36JH27

REED INSTRUMENTS SD-8205 Vibrasjonsmåler/Datalogger LCD USB/RS232

Vare: AH6WGE Modell: SD-8205Kryssref: 36JH27

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsmåler / datalogger
Nøyaktighet+/- (5% + 2 sifre)
Automatisk avslåingJa
Batteritype(6) AA
KalibreringssertifikatNei
ViseLCD
InterfaceUSB / RS232
Velocity0.5 til 199.9 mm / s, 0.05 til 19.99 cm / s, 0.02 til 7.87 tommer / s

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1113
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)25.15
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Akselerasjonsområde: 0.5 til 199.9m / s2, 0.05 til 20.39g, 2 til 656ft / s2
    • Spesielle funksjoner: RMS, Peak Hold og Max/Min Record, Metriske eller Imperiale måleenheter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS SD-8205 Vibrasjonsmåler/Datalogger LCD USB/RS232