Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REED INSTRUMENTS R9900-NIST CO2-måler, innendørs luftkvalitet, temperatur og fuktighet, NIST-sertifisert | CD4DDF

REED INSTRUMENTS R9900-NIST CO2-måler, innendørs luftkvalitet, temperatur og fuktighet, NIST-sertifisert

På lager
Vare: CD4DDF Modell: R9900-NIST
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
8 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar CO2-meter innendørs luftkvalitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

REED Instruments R9900-NIST IAQ (innendørs luftkvalitet) måler er ideell for samtidig overvåking av karbondioksid, relativ fuktighet og temperatur i skoler, fabrikker, drivhus, sykehus, hoteller, kontorer og andre steder der karbondioksidnivåene er høye. Den kan også beregne våtpære- og duggpunkttemperaturer og statistiske vektede gjennomsnitt som TWA (8-timers tidsvektet gjennomsnitt) og STEL (15-minutters korttidseksponeringsgrense). Denne R9900-NIST inneluftkvalitetsmåleren kommer med batterier og en hard bæreveske.

Egenskaper:

  • REED Instruments R9900-NIST innendørs luftkvalitetsmåler tilbyr en lettlest bakgrunnsbelyst trippel LCD for å vise karbondioksid, relativ fuktighet og temperatur samtidig.
  • Dens lavdrift, ikke-spredende infrarøde karbondioksidsensor er utstyrt med en brukerjusterbar hørbar alarm som produserer en hørbar varselalarm i tilfelle for høye karbondioksidkonsentrasjoner.
  • Denne måleren får strøm med 4 AA-batterier med en batterilevetid på ca. 24 timer ved kontinuerlig bruk.
  • Enheten har også en indikator for lavt batteri og automatisk avstenging (etter 20 minutter) for å spare batterilevetid.
  • Datahold-funksjonen fryser dataene / avlesningen på skjermen for å vise målingen over lengre tid.
  • Denne IAQ-måleren har maksimums-, minimums- og gjennomsnittsfunksjoner for å måle 14 til 140 grader F (-10 til 60 grader C) temperatur, 0 til 99.9 % RH fuktighet og 0 til 5000 ppm karbondioksidnivåer.

Kompatibelt tilbehør:

  • REED Instrumenter CA-52A Myk bæreveske: Denne bærevesken har et hovedinstrumentrom som passer til denne REED Instruments R9900-NIST innendørs luftkvalitetsmåler og en sideveske for montering av nødvendig tilbehør.
  • REED Instruments fuktighetskalibratorer: Disse R9933, R9975 & R9980 kalibratorer tillater manuell fuktighetskalibrering i denne IAQ-enheten.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • NIST Kalibrert

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kalibrere denne REED Instruments R9900-NIST innendørs luftkvalitetsmåler for måling av karbondioksid?

A.

  • Denne måleren er kalibrert i et friskt godt ventilert område, i solfylt vær, med en standard 400 ppm karbondioksidkonsentrasjon.
  • Slå på måleren og trykk på CAL & MODE-knappene samtidig.
  • '400ppm' og CAL skal blinke på LCD-skjermen i ca. 5 minutter for å indikere aktivering av manuell kalibrering.
  • Kalibreringen av karbondioksid er fullført når blinkingen slutter. Måleren skal automatisk gå tilbake til normal målemodus.
  • Slå av måleren når som helst for å stoppe kalibreringen.

Sp. Hva er de ideelle miljøforholdene for denne REED Instruments R9900-NIST innendørs luftkvalitetsmåler?

A. Denne REED Instruments R9900-NIST innendørs luftkvalitetsmåler fungerer ved temperaturer fra 14 til 122 grader F (-10 til 50 grader C) og luftfuktighet fra 10 til 85 %. Den kan lagres ved temperaturer fra 14 til 140 grader F (-10 til 60 grader C).

Sp. Hvordan kalibrere denne REED Instruments R9900-NIST innendørs luftkvalitetsmåler for fuktighetsmåling?

A.

  • Fuktighetssensoren kalibreres manuelt ved 25 grader C ved å bruke kompatible 33 % og 75 % saltløsninger (kalibratorer).
  • Slå på måleren og plugg fuktighetssensoren inn i 33 % saltflasken.
  • Trykk ned CAL & DP/WBT-knappene for å starte fuktighetskalibreringen.
  • Kalibreringsverdi på 33 % (32.7 % hvis ved 25?C) og CAL skal blinke på LCD-skjermen i ca. 60 minutter for å indikere aktivering av manuell kalibrering.
  • Etter å ha fullført 33 % kalibreringen, plugg sensorsonden inn i 75 % saltflasken og trykk på ENTER-knappen for å starte 75 % kalibrering.
  • Kalibreringsverdi på 75 % (75.2 % hvis ved 25?C) & CAL skal blinke på LCD-skjermen i ca. 60 minutter for å indikere kalibreringsprosessen.
  • For å kalibrere bare 33 %, trykk på ESC-knappen etter at 33 %-kalibreringen er fullført.
  • For å kalibrere bare 75 %, trykk på OPP- eller NED-knappen etter å ha trykket på CAL- og DP/WBT-knappene.
  • Slå av måleren når som helst for å stoppe kalibreringen.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R9900-NIST CO2-måler, innendørs luftkvalitet, temperatur og fuktighet, NIST-sertifisert
8 426 NOK / enhet