Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD WW-3850 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 304 Stainless Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK | CG8YTP 2G578

RED HEAD WW-3850 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, 304 rustfritt stål, 3/8 tommers diameter, 50PK

På lager
Vare: CG8YTP Modell: WW-3850Kryssref.: 2G578

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 376 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde5"
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong4"
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3 1 / 8 "
Min. Innbygging1 1 / 2 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde3 3 / 4
Trådstørrelse3 / 8-16
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2,620
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2,240
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.375
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Muttere og skiver

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WW-3850 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, 304 rustfritt stål, 3/8 tommers diameter, 50PK
3 376 NOK /pakke