Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD WW-1270 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 304 Stainless Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK | CG8YTJ 2G568

RED HEAD WW-1270 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 304 rustfritt stål, 1/2 tommers diameter, 25PK

På lager
Vare: CG8YTJ Modell: WW-1270Kryssref.: 2G568
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
4 551 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde7"
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong6"
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse4 1 / 4 "
Min. Innbygging2 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde3 1 / 2
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,760
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5,100
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4325
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Muttere og skiver

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WW-1270 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 304 rustfritt stål, 1/2 tommers diameter, 25PK
4 551 NOK /pakke